Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-HDD 3TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005049278 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-HDD 3TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005049278
EMC SAS-HDD 3TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005049278
EMC SAS-HDD 3TB 7,2k SAS 6G LFF VNX - 005049278
Artikel-Nr.:
     532-50012450
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005049278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 3000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005049278, V3-VS07-030
Kompatibilität
V31-DAE-N-15, V31-DAE-R-15, VNX5100, VNX5300, VNX5500, VNX5700, VNX7500
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.