Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-HDD 2TB 7,2k SAS 6G LFF VNX 005049496 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-HDD 2TB 7,2k SAS 6G LFF VNX 005049496
EMC SAS-HDD 2TB 7,2k SAS 6G LFF VNX 005049496
EMC SAS-HDD 2TB 7,2k SAS 6G LFF VNX 005049496
Artikel-Nr.:
     532-50012853
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005049496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005049496, VX-VS07-020
Kompatibilität
V4-VS07-020, VNX5100, VNX5200, VNX5300, VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, VNX8000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.