| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50012972 Herst.-Nr.: 8JRN4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE T310 T410 T610
- P/N
- 08JRN4, 09W8C4, 0F238F, 8JRN4, ST9900805SS
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, dell interne festplatte 3.5 zoll, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 08JRN4, 09W8C4, 0F238F, 8JRN4, ST9900805SS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |