| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50012990 Herst.-Nr.: A3C40135103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40135103, A3C40178234, HDEAE02FSA51
- Kompatibilität
- Primergy BX920 S2, Primergy BX920 S3, Primergy BX920 S4, Primergy RX200 S6, Primergy RX200 S7, Primergy RX200 S8, Primergy RX2520 M1, Primergy RX300 S7, Primergy RX300 S8, Primergy RX350 S7, Primergy RX350 S8, Primergy RX500 S7, Primergy RX600 S5, Primergy RX600 S6, Primergy RX900 S2, Primergy SX150 S8, Primergy SX350 S8, Primergy SX940 S1, Primergy SX960 S1, Primergy SX980 S1, Primergy SX980 S2, Primergy TX120 S3, Primergy TX140 S1, Primergy TX140 S2, Primergy TX150 S7, Primergy TX150 S8, Primergy TX200 S6, Primergy TX200 S7, Primergy TX2540 M1, Primergy TX300 S7, Primergy TX300 S8
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu sas festplatte 300gb 15k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, A3C40135103, A3C40178234, HDEAE02FSA51 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |