Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp QLE2464 Quad-Port 4Gbps FC PCI-E FAS3220 - 111-00416 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp QLE2464 Quad-Port 4Gbps FC PCI-E FAS3220 - 111-00416
NetApp QLE2464 Quad-Port 4Gbps FC PCI-E FAS3220 - 111-00416
Artikel-Nr.:
     532-50013113
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-00416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Low Profile: nein
Netzwerk/Transportprotokoll: FCIP
PCI-Variante: PCI-E x8
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 4
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
P/N
111-00416, QLE2464, QLE2464-T-NAP
Kompatibilität
SAN Storage FAS3220
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 111-00416, QLE2464, QLE2464-T-NAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.