Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EqualLogic SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 62VY2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Dell EqualLogic SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G LFF PS4100 - 62VY2 ST1000NM0001
Artikel-Nr.:
     532-50013572
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     062VY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: EqualLogic SAS/SATA 3,5" LFF PS4100
P/N
062VY2, 62VY2, 9YZ264-158, ST1000NM0001
Kompatibilität
Equallogic PS4100, Equallogic PS4100XV, Equallogic PS4110, Equallogic PS4110E, Equallogic PS4110XV, Equallogic PS6100, Equallogic PS6100V, Equallogic PS6110, Equallogic PS6210, Equallogic PS6210E, Equallogic PS6210XV
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.