| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50013761 Herst.-Nr.: 10601861816 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 10601861816, 38037370, CA059454-3497, CA07212-E465, FUJ:CA07212-E465, HUC109090CSS600
- Kompatibilität
- ETERNUS DX60 S2
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu sas festplatte 900gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 10601861816, 38037370, CA059454-3497, CA07212-E465, FUJ:CA07212-E465, HUC109090CSS600 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |