| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50013868 Herst.-Nr.: 44V6845 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 44V6845, CCIN 198C
- Kompatibilität
- IBM POWER 720 8202-E4C, IBM POWER 720 8202-E4D, IBM POWER 740 8205-E6C, IBM POWER 740 8205-E6D, IBM System Storage DS8870
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 44V6845, CCIN 198C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |