Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
EMC SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF VNX - 005049675
Artikel-Nr.:
     532-50014051
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005049675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005-049675, 005049675, 118032693-A01, HUS156060VLS600
Kompatibilität
V31-DAE-N-15, V31-DAE-R-15, VNX5100, VNX5300, VNX5500, VNX5700, VNX7500
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.