Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp FC-Controller QLE2462 DP 4Gbps FC PCI-E - 111-00290 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp FC-Controller QLE2462 DP 4Gbps FC PCI-E - 111-00290
NetApp FC-Controller QLE2462 DP 4Gbps FC PCI-E - 111-00290
NetApp FC-Controller QLE2462 DP 4Gbps FC PCI-E - 111-00290
Artikel-Nr.:
     532-50015071
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-00290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Low Profile: nein
Netzwerk/Transportprotokoll: FCIP
PCI-Variante: PCI-E x4
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 2
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
P/N
111-00290, 111-00290+A0, QLE2462
Kompatibilität
FAS6080
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 111-00290, 111-00290+A0, QLE2462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.