Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R730 - PGHJG REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R730 - PGHJG
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R730 - PGHJG
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R730 - PGHJG
Artikel-Nr.:
     532-50015348
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0PGHJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF PE R730 R630 13th Gen
P/N
0PGHJG, PGHJG
Kompatibilität
PowerEdge R330, PowerEdge R430, PowerEdge R530, PowerEdge R630, PowerEdge R730, PowerEdge R830, PowerEdge R930, PowerEdge T430, PowerEdge T630
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.