Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R630 - MTV7G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R630 - MTV7G
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R630 - MTV7G
Dell SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF R630 - MTV7G
Artikel-Nr.:
     532-50015378
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     08FKXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF PE R730 R630 13th Gen
P/N
08FKXC, 0MTV7G, 8FKXC, MTV7G
Kompatibilität
Poweredge R430, Poweredge R630, Poweredge R730, Poweredge R730XD, Poweredge T430, Poweredge T630, PowerVault MD1420, PowerVault MD3420
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.