Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 6G SFF CA07212-E481 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 6G SFF DX60 S2 CA07212-E481 ST1200MM0007
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 6G SFF DX60 S2 CA07212-E481 ST1200MM0007
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 6G SFF DX60 S2 CA07212-E481 ST1200MM0007
Artikel-Nr.:
     532-50015500
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601717083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1200
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
10601717083, CA05954-2708, CA07212-E481, ST1200MM0007
Kompatibilität
Fujitsu Eternus DX60 S2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.