Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G DP SFF - 787640-001
Artikel-Nr.:
     532-50015881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787640-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
787640-001, J9F40AR
Kompatibilität
D2000 Disk Enclosures, MSA 1040 SAN Storage, MSA 2040 SAN Storage, MSA 2042 SAN Storage, MSA 2050 SAN Storage, MSA 2052 SAN Storage
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.