Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
HP SAS-Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 787642-001
Artikel-Nr.:
     532-50016071
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787642-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
P/N
787642-001, J9F42A
Kompatibilität
MSA 1040, MSA 2040, MSA 2042, MSA 2050, MSA 2052
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.