Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF VMAX - 005050154 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF VMAX - 005050154
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF VMAX - 005050154
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF VMAX - 005050154
Artikel-Nr.:
     532-50016107
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005050154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 3000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: FC (SCA 40 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
005050154
Kompatibilität
EMC Symmetrix VMAX, EMC Symmetrix VMAX 10K, EMC Symmetrix VMAX 40K
Lieferumfang
inkl. Rahmen, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.