Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
EMC SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF VNX5300 - 005050981
Artikel-Nr.:
     532-50016109
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005050981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Besonderheit: 520 BPS
P/N
005050981
Kompatibilität
VNX5100, VNX5300
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.