| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50016177 Herst.-Nr.: 10601342211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 1000
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX80 S2 / DX90 S2
- P/N
- 10601342211, CA05954-1454, CA07339-E001, ST31000424SS
- Kompatibilität
- ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX8700 S2, ETERNUS DX90 S2
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu sas festplatte 3,5", sas festplatte, sas festplatte 1tb, 10601342211, CA05954-1454, CA07339-E001, ST31000424SS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |