Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Fujitsu SAS Festplatte 450GB 15k SAS 12G 2,5" - A3C40178587
Artikel-Nr.:
     532-50016618
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601834166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 450
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
P/N
10601834166, A3C40178587
Kompatibilität
Primergy RX2510 M1, Primergy RX2510 M2, Primergy RX2520 M1, Primergy RX2530 M1, Primergy RX2530 M2, Primergy RX2540 M1, Primergy RX2540 M2, Primergy RX2560 M1, Primergy RX2560 M2
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.