Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" - 0B26887 HUS724020ALS640 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" - 0B26887 HUS724020ALS640
Hitachi SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" - 0B26887 HUS724020ALS640
Artikel-Nr.:
     532-50016675
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     0B26887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 3,5"
Besonderheit: 512n
P/N
0B26887, HUS724020ALS640
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.