Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
HPE SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF 791055-001 791034-B21
Artikel-Nr.:
     532-50016683
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     781515-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1800
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8
P/N
768789-001, 781515-001, 791034-B21, 791055-001, 793419-001, 793419-002, 827486-001, AL14SEB18EQ, EG1800JEHMD, EG1800JEMDB, EG1800JFHMH, HUC101818CS4204, ST1800MM0168
Kompatibilität
HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade, HP ProLiant DL160 Gen8, HP ProLiant DL320e Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8 Carrier Grade Supplement, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Generation8 (Gen8), HP ProLiant ML350e Gen8 v2, HP ProLiant ML350p Gen8, HPE Apollo 4200 Gen10 Server, HPE Apollo 4510 Gen10 System, HPE Hyper Converged 250 System, HPE ProLiant BL420c Gen8 Server Blade, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant BL465c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Generation9 (Gen9) , HPE ProLiant DL160 Gen10 Server, HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen10 Server, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen10 Server, HPE ProLiant DL320e Gen8 v2, HPE ProLiant DL325 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen10 Server, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen10 Server, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant ML110 Generation9 (Gen9), HPE ProLiant ML310e Gen8 v2, HPE ProLiant WS460c Gen8 Graphics Server Blade, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL230k Gen10 Server, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 2,5 zoll hp, scsi festplatte, scsi festplatte 2,5", 768789-001, 781515-001, 791034-B21, 791055-001, 793419-001, 793419-002, 827486-001, AL14SEB18EQ, EG1800JEHMD, EG1800JEMDB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.