Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-HDD 4TB 7,2k SAS 6G LFF DX S3 CA07670-E094 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS S3 CA07670-E094 ST4000NM0023
Fujitsu SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS S3 CA07670-E094 ST4000NM0023
Fujitsu SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF ETERNUS S3 CA07670-E094 ST4000NM0023
Artikel-Nr.:
     532-50016696
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601861794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX60 S3 /DX200 S3
P/N
10601861794, CA05954-3437, CA07670-E094, ST4000NM0023
Kompatibilität
ETERNUS DX100 S3, ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX60 S3, ETERNUS DX8X00 S3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.