Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF A3C40178586 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF S26461-F5531-L530 HUC156030CSS204
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF S26461-F5531-L530 HUC156030CSS204
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF S26461-F5531-L530 HUC156030CSS204
Artikel-Nr.:
     532-50016980
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601834165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Fujitsu RX25xx
P/N
10601834165, A3C40178586, A3C40179841, HUC156030CSS204, S26461-F5531-L530
Kompatibilität
Fujitsu Primergy BX2560 M2, Fujitsu Primergy RX1330 M1, Fujitsu Primergy RX1330 M2, Fujitsu Primergy RX2510 M2, Fujitsu Primergy RX2520 M4, Fujitsu Primergy RX2530 M1, Fujitsu Primergy RX2530 M2, Fujitsu Primergy RX2530 M4, Fujitsu Primergy RX2540 M1, Fujitsu Primergy RX2540 M2, Fujitsu Primergy RX2540 M4, Fujitsu Primergy RX4770 M4, Fujitsu Primergy TX1320 M3, Fujitsu Primergy TX1320 M4, Fujitsu Primergy TX1330 M3, Fujitsu Primergy TX2540 M4, Fujitsu Primergy TX2560 M1
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.