| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50017569 Herst.-Nr.: 03NKW7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 1200 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
- P/N
- 03NKW7, 3NKW7
- Kompatibilität
- PowerEdge R630, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerVault MD3060e
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 300gb, scsi festplatte, serial attached scsi festplatten, 03NKW7, 3NKW7 |
| | |
| |