Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SAS Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 00NA231 00NA232 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SAS Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 00NA231 00NA232
Lenovo SAS Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 00NA231 00NA232
Lenovo SAS Festplatte 600GB 15k SAS 12G SFF - 00NA231 00NA232
Artikel-Nr.:
     532-50017629
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M5 M6
P/N
00NA231, 00NA232
Kompatibilität
Flex System x240 M5 Compute Node, System x3550 M5, System x3650 M5, System x3850 X6, System x3950 X6
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.