Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF DX S3 JX60 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF DX S3 - JX60 A3C40174702 ST2000NM0023
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF DX S3 - JX60 A3C40174702 ST2000NM0023
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF DX S3 - JX60 A3C40174702 ST2000NM0023
Artikel-Nr.:
     532-50017708
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601788138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX S3
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
10601788138, A3C40174702, JX60, ST2000NM0023
Kompatibilität
Fujitsu ETERNUS DX S3 ENTRY HD-DE (YLUU), Fujitsu ETERNUS DX S3 MID HD-DE (YLUV), Fujitsu ETERNUS JX60
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.