Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF - 00Y5782 ST4000NM0023 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF - 00Y5782 ST4000NM0023
IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF - 00Y5782 ST4000NM0023
IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF - 00Y5782 ST4000NM0023
Artikel-Nr.:
     532-50017728
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AK211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 4000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
00AK211, 00Y5782, 42R4131, ST4000NM0023
Kompatibilität
Storwize V3700, Storwize V5000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.