Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - 832973-001 N9X08A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - 832973-001 N9X08A
HP SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - 832973-001 N9X08A
HP SAS-Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - 832973-001 N9X08A
Artikel-Nr.:
     532-50017788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5697-3141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1800
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmenkompatibilität: SAS
Rahmentyp: HP SAS 2,5" StoreVirtual 3000
P/N
5697-3141, 832973-001, C3598, N9X08A
Kompatibilität
HPE StoreVirtual 3000 Storage, HPE StoreVirtual 3200 Storage
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.