| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50017975 Herst.-Nr.: 791434-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 2
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: HP 3PAR SAS 2,5" SFF
- P/N
- 791434-002, 814327-001, 814667-001, M0S91A, SAVN2000S5xeN7.2
- Kompatibilität
- HP 3PAR StoreServ 7000 series
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 791434-002, 814327-001, 814667-001, M0S91A, SAVN2000S5xeN7.2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |