| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50017980 Herst.-Nr.: 10601831995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 600
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 12 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX100/200 S3
- P/N
- 10601831995, CA05954-3241, CA07670-E775, HUC101860CSS204
- Kompatibilität
- ETERNUS DX100 S3, ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX60 S3
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu 600gb sas festplatte 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 10601831995, CA05954-3241, CA07670-E775, HUC101860CSS204 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |