| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50018049 Herst.-Nr.: 10601861813 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 600
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX S3
- P/N
- 10601861813, CA05954-3456, CA07670-E713
- Kompatibilität
- DX100 S3, DX200 S3, DX60 S3
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu 600gb sas festplatte 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 10601861813, CA05954-3456, CA07670-E713 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |