| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50018145 Herst.-Nr.: TNX32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
- Self Encrypting Drive (SED): ja
- P/N
- 0TNX32, TNX32
- Kompatibilität
- R300, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R520, R610, R620, R710, R715, R720, R805, R810, R815, R820, R900, R905, R910, R920, T110, T310, T320, T410, T420, T610, T620, T710
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatten 2,5 zoll 10k, scsi festplatte, scsi festplatte 2,5", 0TNX32, TNX32 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |