Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G 2,5" - HUC109060CSS600 REF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G 2,5" - HUC109060CSS600 REF
Hitachi SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G 2,5" - HUC109060CSS600 REF
Hitachi SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G 2,5" - HUC109060CSS600 REF
Artikel-Nr.:
     532-50018198
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     0B26013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
P/N
0B26013, HUC109060CSS600
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
refurbished durch Hersteller - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.