| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50018264 Herst.-Nr.: 00KK92 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 3
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell EquaLogic
- P/N
- 00KK92, 0KK92, 9SM260-158, ST33000650SS, Y79JP
- Kompatibilität
- Equallogic PS4100, Equallogic PS4100XV, Equallogic PS4110, Equallogic PS4110E, Equallogic PS4110XV, Equallogic PS6100, Equallogic PS6100V, Equallogic PS6110, Equallogic PS6210, Equallogic PS6210E, Equallogic PS6210XV
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 3,5", sas festplatte, 3tb sas festplatte, 00KK92, 0KK92, 9SM260-158, ST33000650SS, Y79JP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |