Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Compellent SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - V768J ST1800MM0018 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Compellent SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - V768J ST1800MM0018
Dell Compellent SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - V768J ST1800MM0018
Dell Compellent SAS Festplatte 1,8TB 10k SAS 12G SFF - V768J ST1800MM0018
Artikel-Nr.:
     532-50018308
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0V768J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,8
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell Compellent SAS/SATA 2,5" SFF
Besonderheit: 512e
P/N
0V768J, ST1800MM0018, V768J, V768J-COMPELLENT
Kompatibilität
Dell Compellent SC220, Dell Compellent SCv2020, Dell Compellent SCv4020, Dell Compellent SCv5020, Dell Compellent SCv7020
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.