| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50018650 Herst.-Nr.: 00E7600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 12 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 00E7600, 00WG660, 00WG661
- Kompatibilität
- System x3650 M5
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo sas hdd hotswap 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 00E7600, 00WG660, 00WG661 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |