| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50018860 Herst.-Nr.: 10601919713 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 12 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 10601919713, 38058826, A3C40191266
- Kompatibilität
- PRIMEQUEST 3400E, PRIMEQUEST 3800B, PRIMEQUEST 3800B2, PRIMEQUEST 3800E, PRIMEQUEST 3800E2
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 10601919713, 38058826, A3C40191266 |
| | |
| |