| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50019031 Herst.-Nr.: 00N0T4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 1200 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE R430 R530 T430
- P/N
- 00N0T4, 0N0T4, KG1CH
- Kompatibilität
- Poweredge R530
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten, 00N0T4, 0N0T4, KG1CH |
| | |
| |