| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50019165 Herst.-Nr.: 0VXTPX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 1
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell EqualLogic
- P/N
- 0VXTPX, VXTPX
- Kompatibilität
- Dell EqualLogic PS-M4110, Dell EqualLogic PS4100, Dell EqualLogic PS6100, Dell EqualLogic PS6110
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 1 tb 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 0VXTPX, VXTPX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |