| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50019222 Herst.-Nr.: 0941950-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 600
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell EquaLogic
- P/N
- 0941950-03, 0NKGVY, 9FS066-057, NKGVY, RS-600G10-SAS-NS2-DELL, ST3600002SS
- Kompatibilität
- EqualLogic PS3000, Equallogic PS4000, Equallogic PS4000XV, Equallogic PS6000, Equallogic PS6010XV
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 10k 600gb, sas festplatte, sas festplatte 600gb, 0941950-03, 0NKGVY, 9FS066-057, NKGVY, RS-600G10-SAS-NS2-DELL, ST3600002SS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |