Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Fujitsu SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G 3,5" Eternus - CA05954-2065 ST2000NM0001
Artikel-Nr.:
     532-50019577
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA05954-2065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 2000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Bauform: 3,5"
Sektor Format: 520
P/N
10601447606, CA05954-2065, ST2000NM0001
Kompatibilität
ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX8700 S2, ETERNUS DX90 S2
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.