Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF 10602388665 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - 10602388665 S26461-F5729-L112
Artikel-Nr.:
     532-50020009
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10602388665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Sektor Format: 512
P/N
10602388665, 38062977, S26461-F5729-L112, ST1200MM0009
Kompatibilität
PRIMERGY CX2550 M6, PRIMERGY CX2560 M6, PRIMERGY CX2560 M7, PRIMERGY RX1330 M5, PRIMERGY RX2520 M5, PRIMERGY RX2530 M5, PRIMERGY RX2530 M6, PRIMERGY RX2530 M7, PRIMERGY RX2540 M5, PRIMERGY RX2540 M6, PRIMERGY RX2540 M7, PRIMERGY RX4770 M5, PRIMERGY RX4770 M6, PRIMERGY TX1320 M5, PRIMERGY TX1330 M5, PRIMERGY TX2550 M5, PRIMERGY TX2550 M7
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.