| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50020324 Herst.-Nr.: A3C40178237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 450
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 10601830696, A3C40135103, A3C40178237
- Kompatibilität
- Primergy BX920 S3, Primergy BX920 S4, Primergy RX200 S7, Primergy RX200 S8, Primergy RX300 S7, Primergy RX300 S8, Primergy RX350 S7, Primergy RX350 S8, Primergy TX140 S2, Primergy TX150 S8, Primergy TX200 S7, Primergy TX300 S7, Primergy TX300 S8
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte fujitsu 15k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 10601830696, A3C40135103, A3C40178237 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |