Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
HP SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743405-001
Artikel-Nr.:
     532-50020331
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     743405-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF
Dual-Port: ja
P/N
743405-001
Kompatibilität
StoreAll 8800 Storage Node, StoreOnce 4500 Backup, StoreOnce 4900 Backup Systems, StoreOnce 6500 Backup
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.