Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
EMC SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF DD 6800 - 005052090 118000259
Artikel-Nr.:
     532-50020363
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005052090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 256
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: EMC DD6800
P/N
005052090, 118000259
Kompatibilität
Data Domain 6300, Data Domain 6800
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.