Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
HP SAS-Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G DP MDL LFF - 743403-001
Artikel-Nr.:
     532-50020507
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     743403-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF
Dual-Port: ja
P/N
743403-001
Kompatibilität
StoreAll 8800 Storage Node, StoreOnce 4500 Backup, StoreOnce 4700, StoreOnce 4900 Backup Systems, StoreOnce 6500 Backup
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.