Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF Seagate REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G SFF - SGT:ST300MM0048 10602131400
Artikel-Nr.:
     532-50020832
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10602131400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
10602131400, 2C6200-040, A3C40179841, SGT:ST300MM0048, ST300MM0048
Kompatibilität
Primergy TX1320 M3
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.