Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
HPE SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF 793764-001 793671-B21
Artikel-Nr.:
     532-50020972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     793764-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 6
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF G8
Besonderheit: 512e
P/N
791150-002, 793671-B21, 793764-001, 803634-002, MB6000JEQNN, MB6000JEXYB
Kompatibilität
HP ProLiant DL160 Gen8, HP ProLiant DL320e Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350e Gen8 v2, HP ProLiant ML350p Gen8, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL320eGen8 v2, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML310e Gen8 v2, HPE ProLiant ML350 Gen9
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.