Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
EMC SAS-Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G LFF DD2500 - 005052657
Artikel-Nr.:
     532-50021180
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005052657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 3
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: EMC DD2500
P/N
005052657, 118000257, X-ES30-3TBS
Kompatibilität
DD2500, DD7200
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.