Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 15k SAS 12G SFF JX40 S2 - A3C40178586
Artikel-Nr.:
     532-50021267
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40178586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS JX40 S2
P/N
10601834165, A3C40178586, FUJ:JX42-HD30015
Kompatibilität
Fujitsu JX40 S2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.